Referințe
Gutekunst:0.50X4.50X12.10-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1200882
Producator:RZ-043X




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 4.5 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.5 mm |
| Lungime | 12.1 mm |
Detalii produs : 0.50X4.50X12.10-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.50X4.50X12.10-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum spring force (Fn): 9.421 N, tolerance Fn (Fntol): 0.9 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 270 mm, eyelet position tolerance: 20 mm, eyelet height (Lh): 2.83 mm, internal preload force (F0): 0.711 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 4.5 mm |
| Diametrul firului | 0.5 mm |
| Lungime | 12.1 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere