Referințe
Gutekunst:0.50X4.50X37.10-270GRAD-Z-VA
Rubix:327154
Producator:RZ-045CX




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 4.5 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.5 mm |
| Lungime | 37.1 mm |
Detalii produs : RZ-045CX GUTEKUNST - RZ-045CX ARC 0.50X4.50X37.10-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST
Tension spring stainless, maximum spring force (Fn): 9.421 N, tolerance Fn (Fntol): 0.64 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 270 mm, eyelet position tolerance: 45 mm, eyelet height (Lh): 2.86 mm, internal preload force (F0): 0.711 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 4.5 mm |
| Diametrul firului | 0.5 mm |
| Lungime | 37.1 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere