Referințe
Gutekunst:0.50X5.50X27.70-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1200143
Producator:RZ-042X




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 5.5 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.5 mm |
| Lungime | 27.7 mm |
Detalii produs : 0.50X5.50X27.70-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.50X5.50X27.70-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, max. spring force (Fn): 7.781 N, tolerance Fn (Fntol): 0.54 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 270 mm, eyelet tol.: 41 mm, eyelet height (Lh): 3.66 mm, inner preload force (F0): 0.511 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 5.5 mm |
| Diametrul firului | 0.5 mm |
| Lungime | 27.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere