Referințe
Gutekunst:0.50X3.70X31.80-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1198715
Producator:RZ-048BI




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 3.7 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.5 mm |
| Lungime | 31.8 mm |
Detalii produs : 0.50X3.70X31.80-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.50X3.70X31.80-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, max. spring force (Fn): 11.31 N, tolerance Fn (Fntol): 0.91 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet: 180 mm, eyelet tol.: 41 mm, eyelet height (Lh): 2.27 mm, inner preload force (F0): 0.881 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 3.7 mm |
| Diametrul firului | 0.5 mm |
| Lungime | 31.8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere