Arc de tracțiune Gutekunst 0.50X3.00X39.50-180GRAD-Z-VA

Tension spring RZ

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Gutekunst:0.50X3.00X39.50-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1198590
Producator:RZ-051DI
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul exterior3 mm
Diametrul firului0.5 mm
Lungime39.5 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 0.50X3.00X39.50-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.50X3.00X39.50-180GRAD-Z-VA


Tension spring stainless, maximum spring force (Fn): 13.66 N, tolerance Fn (Fntol): 1.4 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 180 mm, eyelet position tolerance: 45 mm, eyelet height (Lh): 1.62 mm, internal preload force (F0): 0.971 N

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate1 g
Diametrul exterior3 mm
Diametrul firului0.5 mm
Lungime39.5 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere