Referințe
Gutekunst:2.80X30.00X69.80-270GRAD-Z
Rubix:d1195994
Producator:Z-162FX



Detalii produs : 2.80X30.00X69.80-270GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 2.80X30.00X69.80-270GRAD-Z
Tension spring, maximum force of the spring (Fn): 233.4 N, tolerance Fn (Fntol): 15.7 N, eyelet: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 270 mm, eyelet tol.: 20 mm, height (Lh): 19.85 mm, internal preload (F0): 17.77 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 49 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 30 mm |
| Diametrul firului | 2.8 mm |
| Lungime | 69.8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
