Referințe
Gutekunst:2.50X27.50X71.00-180GRAD-Z
Rubix:d1197967
Producator:Z-151AI



Detalii produs : 2.50X27.50X71.00-180GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 2.50X27.50X71.00-180GRAD-Z
Tension spring, maximum force of the spring (FN): 184.9 N, tolerance Fn (Fntol): 11.66 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 180 mm, eyelet tol.: 23 mm, height (LH): 18.62 mm, internal preload (F0): 13.71 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 44 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 27.5 mm |
| Diametrul firului | 2.5 mm |
| Lungime | 71 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
