Referințe
Gutekunst:0.50X3.00X23.70-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1193422
Producator:RZ-051I



Detalii produs : 0.50X3.00X23.70-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.50X3.00X23.70-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (FN): 13.66 N, tolerance fn (Fntol): 1.51 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 180 mm, eyelet tol.: 34 mm, Height (LH): 1.72 mm, internal preload (F0): 0.971 n
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 3 mm |
| Diametrul firului | 0.5 mm |
| Lungime | 23.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
