Referințe
Gutekunst:0.55X6.00X30.40-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1197394
Producator:RZ-051JX



Detalii produs : 0.55X6.00X30.40-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.55X6.00X30.40-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, max. spring force (Fn): 9.431 N, tolerance Fn (Fntol): 0.64 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 270 mm, eyelet tol.: 41 mm, eyelet height (Lh): 3.99 mm, inner preload force (F0): 0.711 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 6 mm |
| Diametrul firului | 0.55 mm |
| Lungime | 30.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
