Referințe
Gutekunst:0.25X3.45X18.40-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1198315
Producator:RZ-009AI




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 3.45 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.25 mm |
| Lungime | 18.4 mm |
Detalii produs : 0.25X3.45X18.40-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.25X3.45X18.40-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of spring (Fn): 1.661 N, tolerance Fn (Fntol): 0.13 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet: 180 mm, eyelet tol.: 56 mm, eyelet height (Lh): 2.38 mm, inner preload (F0): 0.081 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 3.45 mm |
| Diametrul firului | 0.25 mm |
| Lungime | 18.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere