Arc de tracțiune Gutekunst 1.25X13.70X34.20-180GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:1.25X13.70X34.20-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1193668
Producator:RZ-104I




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 13.7 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 1.25 mm |
| Lungime | 34.2 mm |
Detalii produs : 1.25X13.70X34.20-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 1.25X13.70X34.20-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (Fn): 44.22 N, tolerance Fn (Fntol): 3.5 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 180 mm, eyelet tol.: 22 mm, height (Lh): 9.28 mm, internal preload (F0): 3.101 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 13.7 mm |
| Diametrul firului | 1.25 mm |
| Lungime | 34.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere