Arc de tracțiune Gutekunst 2.00X14.50X42.80-270GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:2.00X14.50X42.80-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1200855
Producator:RZ-142X



Detalii produs : 2.00X14.50X42.80-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 2.00X14.50X42.80-270GRAD-Z-VA
tension spring stainless, maximum spring force (Fn): 153 N, tolerance Fn (Fntol): 14.46 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 270 mm, eyelet position tolerance: 19 mm, eyelet height (Lh): 8.65 mm, internal preload force (F0): 13.3 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 13 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 14.5 mm |
| Diametrul firului | 2 mm |
| Lungime | 42.8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
