Referințe
Gutekunst:0.55X4.00X27.20-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1199565
Producator:RZ-051OX



Detalii produs : 0.55X4.00X27.20-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.55X4.00X27.20-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (FN): 13 N, tolerance fn (Fntol): 1.17 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 270 mm, eyelet tol.: 35 mm, Height (LH): 2.39 mm, internal preload (F0): 1.251 n
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 4 mm |
| Diametrul firului | 0.55 mm |
| Lungime | 27.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
