Referințe
Gutekunst:0.63X6.00X30.00-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1200798
Producator:RZ-057E-10X



Detalii produs : 0.63X6.00X30.00-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.63X6.00X30.00-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (FN): 13.93 N, tolerance fn (Fntol): 0.96 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 270 mm, eyelet tol.: 35 mm, Height (LH): 3.81 mm, internal preload (F0): 1.111 n
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 6 mm |
| Diametrul firului | 0.63 mm |
| Lungime | 30 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
