Referințe
Gutekunst:0.63X6.90X34.90-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1198379
Producator:RZ-057I




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 6.9 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.63 mm |
| Lungime | 34.9 mm |
Detalii produs : 0.63X6.90X34.90-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.63X6.90X34.90-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (FN): 12.19 N, tolerance fn (Fntol): 0.81 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 180 mm, eyelet tol.: 41 mm, Height (LH): 4.69 mm, internal preload (F0): 0.781 n
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 6.9 mm |
| Diametrul firului | 0.63 mm |
| Lungime | 34.9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere