Referințe
Gutekunst:0.63X6.30X78.60-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1197501
Producator:RZ-057JX




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 6.3 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.63 mm |
| Lungime | 78.6 mm |
Detalii produs : 0.63X6.30X78.60-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.63X6.30X78.60-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (FN): 13.3 N, tolerance fn (Fntol): 0.8 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 270 mm, eyelet tol.: 64 mm, Height (LH): 4.09 mm, internal preload (F0): 0.941 n
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 6.3 mm |
| Diametrul firului | 0.63 mm |
| Lungime | 78.6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere