Referințe
Gutekunst:0.63X4.60X21.70-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1193950
Producator:RZ-062I




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 4.6 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.63 mm |
| Lungime | 21.7 mm |
Detalii produs : 0.63X4.60X21.70-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.63X4.60X21.70-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (Fn): 17.86 N, tolerance Fn (Fntol): 1.61 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 180 mm, eyelet tol.: 27 mm, height (Lh): 2.81 mm, internal preload (F0): 1.411 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 4.6 mm |
| Diametrul firului | 0.63 mm |
| Lungime | 21.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere