Referințe
Gutekunst:0.63X5.60X15.10-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1201547
Producator:RZ-058X




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 5.6 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.63 mm |
| Lungime | 15.1 mm |
Detalii produs : 0.63X5.60X15.10-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.63X5.60X15.10-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (FN): 14.87 N, tolerance fn (Fntol): 1.36 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 270 mm, eyelet tol.: 20 mm, Height (LH): 5.53 mm, internal preload (F0): 1.111 n
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 5.6 mm |
| Diametrul firului | 0.63 mm |
| Lungime | 15.1 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere