Arc de tracțiune Gutekunst 2.50X18.50X62.00-180GRAD-Z

Tension spring Z

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Gutekunst:2.50X18.50X62.00-180GRAD-Z
Rubix:d1196078
Producator:Z-157AI
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul exterior18.5 mm
Diametrul firului2.5 mm
Lungime62 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 2.50X18.50X62.00-180GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 2.50X18.50X62.00-180GRAD-Z


Tension spring, maximum spring force (Fn): 268.6 N, tolerance Fn (Fntol): 19.67 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 180 mm, eyelet position tolerance: 21 mm, eyelet height (Lh): 11.62 mm, internal preload force (F0): 22.61 N

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate32 g
Diametrul exterior18.5 mm
Diametrul firului2.5 mm
Lungime62 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere