Referințe
Gutekunst:0.63X4.60X40.00-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1196847
Producator:RZ-063BX



Detalii produs : 0.63X4.60X40.00-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.63X4.60X40.00-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (Fn): 17.86 N, tolerance Fn (Fntol): 1.4 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 270 mm, eyelet tol.: 41 mm, height (Lh): 2.75 mm, internal preload (F0): 1.411 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 4.6 mm |
| Diametrul firului | 0.63 mm |
| Lungime | 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
