Arc de tracțiune Gutekunst 4.50X30.00X352.00-270GRAD-Z

Tension spring Z

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Gutekunst:4.50X30.00X352.00-270GRAD-Z
Rubix:d1198497
Producator:Z-230X
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul exterior30 mm
Diametrul firului4.5 mm
Lungime352 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 4.50X30.00X352.00-270GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 4.50X30.00X352.00-270GRAD-Z


Tension spring, maximum spring force (Fn): 858.7 N, tolerance Fn (Fntol): 51.39 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 270 mm, eyelet position tolerance: 45 mm, eyelet height (Lh): 16.81 mm, internal preload force (F0): 72 N

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate720 g
Diametrul exterior30 mm
Diametrul firului4.5 mm
Lungime352 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere