Referințe
Gutekunst:0.50X8.00X22.20-270GRAD-Z
Rubix:d1200200
Producator:Z-036BBX



Detalii produs : 0.50X8.00X22.20-270GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.50X8.00X22.20-270GRAD-Z
Tension spring, maximum force of the spring (Fn): 6.721 N, tolerance Fn (Fntol): 0.52 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 270 mm, eyelet tol.: 39 mm, height (Lh): 5.66 mm, internal preload (F0): 0.281 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 8 mm |
| Diametrul firului | 0.5 mm |
| Lungime | 22.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
