Arc de tracțiune Gutekunst 0.70X10.00X40.40-180GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:0.70X10.00X40.40-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1194228
Producator:RZ-063E-11I



Detalii produs : 0.70X10.00X40.40-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.70X10.00X40.40-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, max. spring force (Fn): 11.53 N, tolerance Fn (Fntol): 0.84 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet: 180 mm, eyelet tol.: 47 mm, eyelet height (Lh): 7.07 mm, inner preload force (F0): 0.661 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 10 mm |
| Diametrul firului | 0.7 mm |
| Lungime | 40.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
