Referințe
Gutekunst:0.32X2.82X16.60-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1200539
Producator:RZ-024X




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 2.82 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.32 mm |
| Lungime | 16.6 mm |
Detalii produs : 0.32X2.82X16.60-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.32X2.82X16.60-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of spring (Fn): 4.111 N, tolerance Fn (Fntol): 0.32 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 270 mm, eyelet tol.: 36 mm, eyelet height (Lh): 1.78 mm, inner preload force (F0): 0.251 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 2.82 mm |
| Diametrul firului | 0.32 mm |
| Lungime | 16.6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere