Referințe
Gutekunst:0.63X4.60X55.20-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1199867
Producator:RZ-063EI




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 4.6 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.63 mm |
| Lungime | 55.2 mm |
Detalii produs : 0.63X4.60X55.20-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.63X4.60X55.20-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum spring force (Fn): 17.86 N, tolerance Fn (Fntol): 1.35 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 180 mm, eyelet position tolerance: 49 mm, eyelet height (Lh): 2.87 mm, internal preload force (F0): 1.411 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 4.6 mm |
| Diametrul firului | 0.63 mm |
| Lungime | 55.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere