Referințe
Gutekunst:0.70X8.00X39.30-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1201302
Producator:RZ-066JX



Detalii produs : 0.70X8.00X39.30-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.70X8.00X39.30-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, max. spring force (Fn): 14.3 N, tolerance Fn (Fntol): 0.94 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 270 mm, eyelet tol.: 42 mm, eyelet height (Lh): 5.38 mm, inner preload force (F0): 0.951 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 8 mm |
| Diametrul firului | 0.7 mm |
| Lungime | 39.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
