Arc de tracțiune Gutekunst 3.00X32.00X146.00-270GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:3.00X32.00X146.00-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1201470
Producator:RZ-162U-21X



Detalii produs : 3.00X32.00X146.00-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 3.00X32.00X146.00-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, max. spring force (Fn): 219.4 N, tolerance Fn (Fntol): 12.7 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 270 mm, eyelet tol.: 37 mm, eyelet height (Lh): 20.87 mm, inner preload force (F0): 16.4 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 182 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 32 mm |
| Diametrul firului | 3 mm |
| Lungime | 146 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
