Arc de tracțiune Gutekunst 3.00X40.00X242.00-270GRAD-Z

Tension spring Z

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Gutekunst:3.00X40.00X242.00-270GRAD-Z
Rubix:d1194118
Producator:Z-162U-06X
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul exterior40 mm
Diametrul firului3 mm
Lungime242 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 3.00X40.00X242.00-270GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 3.00X40.00X242.00-270GRAD-Z


Tension spring stainless, maximum force of the spring (FN): 214.2 N, tolerance Fn (Fntol): 10.59 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 270 mm, eyelet position tolerance: 58 mm, eyelet height (LH): 26.87 mm, inner preload force (F0): 11.5 N

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate412 g
Diametrul exterior40 mm
Diametrul firului3 mm
Lungime242 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere