Referințe
Gutekunst:7.00X70.00X422.00-180GRAD-Z
Rubix:d1195747
Producator:Z-340I



Detalii produs : 7.00X70.00X422.00-180GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 7.00X70.00X422.00-180GRAD-Z
Tension spring, maximum force of the spring (Fn): 1287 N, tolerance Fn (Fntol): 59.18 N, eyelet: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 180 mm, eyelet tol.: 42 mm, height (Lh): 44.75 mm, internal preload (F0): 95 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2904 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 70 mm |
| Diametrul firului | 7 mm |
| Lungime | 422 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
