Referințe
Gutekunst:0.32X2.20X6.00-180GRAD-Z
Rubix:d1202065
Producator:Z-024GI



Detalii produs : 0.32X2.20X6.00-180GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.32X2.20X6.00-180GRAD-Z
Tension spring, maximum force of the spring (Fn): 6.491 N, tolerance Fn (Fntol): 0.76 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 180 mm, eyelet tol.: 17 mm, height (Lh): 1.32 mm, internal preload (F0): 0.441 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 2.2 mm |
| Diametrul firului | 0.32 mm |
| Lungime | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
