Referințe
Gutekunst:0.80X8.00X60.00-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1199007
Producator:RZ-072F-03I



Detalii produs : 0.80X8.00X60.00-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.80X8.00X60.00-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, max. spring force (Fn): 20.91 N, tolerance Fn (Fntol): 1.28 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet: 180 mm, eyelet tol.: 48 mm, eyelet height (Lh): 5.4 mm, inner preload force (F0): 1.411 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 6 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 8 mm |
| Diametrul firului | 0.8 mm |
| Lungime | 60 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
