Arc de tracțiune Gutekunst 1.80X16.00X84.60-180GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:1.80X16.00X84.60-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1202021
Producator:RZ-130K-03I



Detalii produs : 1.80X16.00X84.60-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 1.80X16.00X84.60-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of spring (Fn): 105 N, tolerance Fn (Fntol): 6.56 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 180 mm, eyelet tol.: 34 mm, eyelet height (Lh): 10.35 mm, inner preload force (F0): 7.911 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 32 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 16 mm |
| Diametrul firului | 1.8 mm |
| Lungime | 84.6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
