Referințe
Gutekunst:5.50X50.00X450.00-180GRAD-Z
Rubix:d1197375
Producator:Z-283I



Detalii produs : 5.50X50.00X450.00-180GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 5.50X50.00X450.00-180GRAD-Z
Tension spring, maximum force of the spring (Fn): 921.2 N, tolerance Fn (Fntol): 42.49 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 180 mm, eyelet tol.: 48 mm, height (Lh): 31.12 mm, internal preload (F0): 80 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1860 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 50 mm |
| Diametrul firului | 5.5 mm |
| Lungime | 450 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
