Referințe
Gutekunst:2.50X18.50X141.00-270GRAD-Z
Rubix:d1200104
Producator:Z-159AX




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 18.5 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 2.5 mm |
| Lungime | 141 mm |
Detalii produs : 2.50X18.50X141.00-270GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 2.50X18.50X141.00-270GRAD-Z
Tension spring, maximum force of the spring (Fn): 268.6 N, tolerance Fn (Fntol): 15.73 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 270 mm, eyelet tol.: 38 mm, height (Lh): 10.81 mm, internal preload (F0): 22.61 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 95 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 18.5 mm |
| Diametrul firului | 2.5 mm |
| Lungime | 141 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere