Arc de tracțiune Gutekunst 1.50X15.00X62.50-180GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:1.50X15.00X62.50-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1200587
Producator:RZ-115V-21I



Detalii produs : 1.50X15.00X62.50-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 1.50X15.00X62.50-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (Fn): 67.55 N, tolerance Fn (Fntol): 4.27 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 180 mm, eyelet tol.: 32 mm, height (Lh): 9.87 mm, internal preload (F0): 5.151 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 17 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 15 mm |
| Diametrul firului | 1.5 mm |
| Lungime | 62.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
