Referințe
Gutekunst:8.00X70.00X522.00-180GRAD-Z
Rubix:d1195734
Producator:Z-371I



Detalii produs : 8.00X70.00X522.00-180GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 8.00X70.00X522.00-180GRAD-Z
Tension spring, max. spring force (Fn): 1847 N, tolerance Fn (Fntol): 87.09 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 180 mm, eyelet st tol.: 42 mm, eyelet height (Lh): 43 mm, inner preload force (F0): 180 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4274 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 70 mm |
| Diametrul firului | 8 mm |
| Lungime | 522 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
