Referințe
Gutekunst:0.70X5.00X17.70-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1199897
Producator:RZ-066RI



Detalii produs : 0.70X5.00X17.70-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.70X5.00X17.70-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (Fn): 22.26 N, tolerance Fn (Fntol): 2.24 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 180 mm, eyelet tol.: 22 mm, height (Lh): 3.07 mm, internal preload (F0): 2.221 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 5 mm |
| Diametrul firului | 0.7 mm |
| Lungime | 17.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
