Referințe
Gutekunst:0.70X3.50X46.10-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1194174
Producator:RZ-066ZX




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 3.5 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.7 mm |
| Lungime | 46.1 mm |
Detalii produs : 0.70X3.50X46.10-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.70X3.50X46.10-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, max. spring force (Fn): 30.41 N, tolerance Fn (Fntol): 3.96 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 270 mm, eyelet tol.: 40 mm, eyelet height (Lh): 1.78 mm, inner preload force (F0): 2.751 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 3.5 mm |
| Diametrul firului | 0.7 mm |
| Lungime | 46.1 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere