Referințe
Gutekunst:0.80X8.80X32.30-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1202310
Producator:RZ-071I




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 8.8 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.8 mm |
| Lungime | 32.3 mm |
Detalii produs : 0.80X8.80X32.30-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.80X8.80X32.30-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, max. spring force (Fn): 19.09 N, tolerance Fn (Fntol): 1.33 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 180 mm, eyelet st tol.: 32 mm, eyelet height (Lh): 5.95 mm, inner preload force (F0): 1.211 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 8.8 mm |
| Diametrul firului | 0.8 mm |
| Lungime | 32.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere