Referințe
Gutekunst:0.80X7.10X29.60-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1199896
Producator:RZ-074I




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 7.1 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.8 mm |
| Lungime | 29.6 mm |
Detalii produs : 0.80X7.10X29.60-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.80X7.10X29.60-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (Fn): 23.41 N, tolerance Fn (Fntol): 1.72 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 180 mm, eyelet tol.: 28 mm, height (Lh): 4.6 mm, internal preload (F0): 1.851 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 7.1 mm |
| Diametrul firului | 0.8 mm |
| Lungime | 29.6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere