Referințe
Gutekunst:2.20X30.00X177.00-180GRAD-Z
Rubix:d1198435
Producator:Z-147E-24I
Detalii produs : 2.20X30.00X177.00-180GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 2.20X30.00X177.00-180GRAD-Z
TENSION SPRING -Z-147E-24I-
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 157 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 30 mm |
| Diametrul firului | 2.2 mm |
| Lungime | 177 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
