Arc de tracțiune Gutekunst 3.60X25.00X89.70-270GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:3.60X25.00X89.70-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1196859
Producator:RZ-177MX



Detalii produs : 3.60X25.00X89.70-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 3.60X25.00X89.70-270GRAD-Z-VA
tension spring stainless, maximum spring force (Fn): 463.3 N, tolerance Fn (Fntol): 39.79 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 270 mm, eyelet position tolerance: 22 mm, eyelet height (Lh): 14.7 mm, internal preload force (F0): 29.4 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 96 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 25 mm |
| Diametrul firului | 3.6 mm |
| Lungime | 89.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
