Arc de tracțiune Gutekunst 2.00X14.50X98.80-180GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:2.00X14.50X98.80-180GRAD-Z-VA
Rubix:d617281
Producator:RZ-144I



Detalii produs : 2.00X14.50X98.80-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - 2.00X14.50X98.80-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST
Tension spring stainless, max. spring force (Fn): 153 N, tolerance Fn (Fntol): 10.98 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 180 mm, eyelet st tol.: 35 mm, eyelet height (Lh): 8.9 mm, inner preload force (F0): 13.3 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 41 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 14.5 mm |
| Diametrul firului | 2 mm |
| Lungime | 98.8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
