Arc de tracțiune Gutekunst 2.00X16.00X189.00-180GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:2.00X16.00X189.00-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1201794
Producator:RZ-141KI



Detalii produs : 2.00X16.00X189.00-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 2.00X16.00X189.00-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (FN): 139.7 N, tolerance fn (Fntol): 8.42 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 180 mm, eyelet tol.: 51 mm, Height (LH): 10 mm, internal preload (F0): 11.6 n
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 94 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 16 mm |
| Diametrul firului | 2 mm |
| Lungime | 189 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
