Referințe
Gutekunst:0.80X7.10X65.60-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1196039
Producator:RZ-075DX




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 7.1 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.8 mm |
| Lungime | 65.6 mm |
Detalii produs : 0.80X7.10X65.60-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.80X7.10X65.60-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, max. spring force (Fn): 23.41 N, tolerance Fn (Fntol): 1.48 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 270 mm, eyelet tol.: 48 mm, eyelet height (Lh): 4.5 mm, inner preload force (F0): 1.851 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 6 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 7.1 mm |
| Diametrul firului | 0.8 mm |
| Lungime | 65.6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere