Referințe
Gutekunst:0.80X6.40X49.20-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1198199
Producator:RZ-075GI




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 6.4 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.8 mm |
| Lungime | 49.2 mm |
Detalii produs : 0.80X6.40X49.20-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.80X6.40X49.20-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum spring force (Fn): 25.8 N, tolerance Fn (Fntol): 1.79 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 180 mm, eyelet position tolerance: 40 mm, eyelet height (Lh): 4 mm, internal preload force (F0): 2.331 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 6.4 mm |
| Diametrul firului | 0.8 mm |
| Lungime | 49.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere