Referințe
Gutekunst:0.80X7.10X41.60-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1197360
Producator:RZ-075I




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 7.1 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.8 mm |
| Lungime | 41.6 mm |
Detalii produs : 0.80X7.10X41.60-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.80X7.10X41.60-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum spring force (Fn): 23.41 N, tolerance Fn (Fntol): 1.58 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 180 mm, eyelet position tolerance: 36 mm, eyelet height (Lh): 4.6 mm, internal preload force (F0): 1.851 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 7.1 mm |
| Diametrul firului | 0.8 mm |
| Lungime | 41.6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere