Referințe
Gutekunst:0.32X4.32X10.00-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1200389
Producator:RZ-016X




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 4.32 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.32 mm |
| Lungime | 10 mm |
Detalii produs : 0.32X4.32X10.00-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.32X4.32X10.00-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (FN): 2.731 N, tolerance fn (Fntol): 0.29 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 270 mm, eyelet tol.: 26 mm, Height (LH): 2.96 mm, internal preload (F0): 0.141 n
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 4.32 mm |
| Diametrul firului | 0.32 mm |
| Lungime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere