Referințe
Gutekunst:0.80X4.80X37.90-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1201358
Producator:RZ-081I




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 4.8 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.8 mm |
| Lungime | 37.9 mm |
Detalii produs : 0.80X4.80X37.90-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.80X4.80X37.90-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (FN): 33.49 N, tolerance fn (Fntol): 3.4 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 180 mm, eyelet tol.: 34 mm, Height (LH): 2.75 mm, internal preload (F0): 2.911 n
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 4.8 mm |
| Diametrul firului | 0.8 mm |
| Lungime | 37.9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere