Referințe
Gutekunst:0.90X8.50X98.90-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1200082
Producator:RZ-081K-04I




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 8.5 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.9 mm |
| Lungime | 98.9 mm |
Detalii produs : 0.90X8.50X98.90-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.90X8.50X98.90-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (Fn): 27.55 N, tolerance Fn (Fntol): 1.62 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 180 mm, eyelet tol.: 58 mm, eyelet height (Lh): 5.57 mm, inner preload force (F0): 2.221 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 12 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 8.5 mm |
| Diametrul firului | 0.9 mm |
| Lungime | 98.9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere